EA857HW-16 レシプロソーブレード エスコ 70504509

EA857HW-16 レシプロソーブレード エスコ 70504509
EA857HW-16 レシプロソーブレード エスコ 70504509

レシプロソーブレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード70504509品番EA857HW-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,842
販売価格(税別)
6,220

生木や枯れ木の切断に最適です。

用途生木、木材用材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.6全長(mm)255山数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする