曜日別特売
XD603103HC 小口径フィクスドダウンスポットライトΦ75 黒バッフル ODELIC(オーデリック) 70504876

 

XD603103HC 小口径フィクスドダウンスポットライトΦ75 黒バッフル ODELIC(オーデリック) 70504876
XD603103HC 小口径フィクスドダウンスポットライトΦ75 黒バッフル ODELIC(オーデリック) 70504876

小口径フィクスドダウンスポットライトΦ75 黒バッフル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)24
内容量1台注文コード70504876品番XD603103HC
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MINIMUM(ミニマム)
レンズタイプ/黒バッフル
小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです

仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)16レンズ材アクリル色温度(K)3500ランプの種類LED皮相電力(VA)31(100V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000配光角度(°)24明るさC1000、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100アルミダイカスト取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
注意
※断熱施工不可
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする