ODELIC(オーデリック)
小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
3000
3500
3000
2700
色(本体)
オフホワイト
オフホワイト
マットブラック
配光角度(°)
19
19
30
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70505016
品番
XD604109HC
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
MINIMUM(ミニマム)
レンズタイプ/黒バッフル
小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
仕様
電源装置付属
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
11.2
レンズ材
アクリル
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
皮相電力(VA)
21(100V)
色(本体)
オフホワイト
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
19
明るさ
C600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
調光方式
・位相制御
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
60
調光率(%)
1~100
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
115
取付可能天井厚(mm)
5~21
再生紙使用マーク
適合
注意
※断熱施工不可
※調光器別売