XD605111 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 70505156

 

XD605111 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 70505156
XD605111 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック) 70505156

小口径ベースダウンライトΦ50

商品レビューを投稿する
返品不可
色温度(K)3000
内容量1台注文コード70505156品番XD605111
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

MINIMUM-50(ミニマム)
Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ

用途
軒下用
色温度(K)
3000
質量(kg)
0.2
構造
防雨型
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
LED
色(本体)
オフホワイト
配光角度(°)
57
明るさ
C600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
50
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
110~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)
5~25
カットオフアングル
32°
再生紙使用マーク
適合
注意
※電源装置別売
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください
※軒下取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする