曜日別特売

洗浄槽 (R付タイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
容量(L)100
内容量1台注文コード70505286品番OM101337
参考基準価格(税別)¥125,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

液体洗浄容器として定番商品です。R付モデルで容器自体が洗浄しやすいモデルです。

用途
各種洗浄に利用されています。排出口があり便利です。
容量(L)100材質SUS304内寸法(mm)600×450×370板厚(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする