オオモリ
角型密閉缶 (R付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
容量(L)
7
7
12
21
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70505374
品番
OM101350
参考基準価格(税別)
¥112,750
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
R付の長方形型角型密閉タンクです。R付なので洗浄しやすい仕様となっています。
用途
保存容器として最適です。
容量(L)
7
仕様
キャッチクリップ4
種別
4点止め
材質
SUS304
内寸法(mm)
200×250×150
板厚(mm)
1.0