オオモリ
大型タンク (底面フラット)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
31日以内出荷とは
容量(L)
800
800
1000
1200
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70505776
品番
OM102335
参考基準価格(税別)
¥440,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
大型タンクシリーズ。底面フラットのノーマルタイプです。
用途
貯蔵容器として使用されています。
容量(L)
800
材質
SUS304
内径(Φmm)
1000
板厚(mm)
1.5
本体高さ(mm)
1100