オオモリ
大型タンク (底面フラット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
容量(L)
3000
800
1000
1200
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70505916
品番
OM102341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980,000
大型タンクシリーズ。底面フラットのノーマルタイプです。
用途
貯蔵容器として使用されています。
容量(L)
3000
材質
SUS304
内径(Φmm)
1540
板厚(mm)
2
本体高さ(mm)
1750