曜日別特売
EA355BA-53 作業用ワンタッチエプロン エスコ 70506006

EA355BA-53 作業用ワンタッチエプロン エスコ 70506006
EA355BA-53 作業用ワンタッチエプロン エスコ 70506006
EA355BA-53 作業用ワンタッチエプロン エスコ 70506006
EA355BA-53 作業用ワンタッチエプロン エスコ 70506006

作業用ワンタッチエプロン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード70506006品番EA355BA-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

ウエスト式。バックル式で紐を結ぶ手間なく簡単に装着できます。肩紐がないため肩や首への負担を軽減し快適に作業できます。ゴムベルトを使用することで様々な体勢体格にフィットします。身体への当たりも柔らかく着心地がソフトです。

用途食品加工、水産性、農業用、農薬散布、酪農、園芸、給食センター、洗車、クリーニング等仕様ポケット無材質生地:塩化ビニール バックル:POM 胸立棒:PEODグリーンサイズ(cm)110×75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする