曜日別特売
EA340GB-61 兼用式ドレンクリーナー エスコ 70506286

EA340GB-61 兼用式ドレンクリーナー エスコ 70506286
EA340GB-61 兼用式ドレンクリーナー エスコ 70506286

兼用式ドレンクリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード70506286品番EA340GB-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,701
販売価格(税別)
7,910

Φ6.5mmケーブル専用。手動・電動ドリル兼用。手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。

材質スチール質量(kg)2.13寸法(Φmm×m)ケーブル:6.5×7.6パイプ寸法(mm)清掃可能パイプ径:31.7~50サイズ(mm)152×266.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする