オオモリ
アングル台車(化学ビーカー用) 座金 クロムメッキ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1本
キャスター
3/30Φ75
注文コード
70506388
品番
OM102368
参考基準価格(税別)
¥36,740
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
キャスター
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
適合
100L用
材質
SUS304
内径(Φmm)
510
キャスター
3/30Φ75
材質(キャスター)
座金:クロムメッキ、車輪:ゴム