エスコ
丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)
商品レビューを投稿する
返品不可
呼び
M5×0.8
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M14×2.0
M16×2.0
M18×2.5
M20×2.0
M22×2.5
M24×3.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70506566
品番
EA829JK-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
左ねじ用。並目。
材質
HSS(ハイス)
高さ(mm)
7
被削材
対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
呼び
M5×0.8
外径(mm)
ダイス:20
注意
※画像はEA829JK-10です。