丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM20×2.0
内容量1個注文コード70506645品番EA829JK-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,445
販売価格(税別)
4,950

左ねじ用。並目。

材質HSS(ハイス)高さ(mm)18被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など呼びM20×2.0外径(mm)ダイス:45
注意
※画像はEA829JK-10です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする