OD261902R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70506714

 

OD261902R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70506714
OD261902R LEDダウンライト ODELIC(オーデリック) 70506714

LEDダウンライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)4.5
光源色温白色
幅(Φmm)148
内容量1台注文コード70506714品番OD261902R
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

高気密SB
R15クラス2
高演色LED
白熱灯器具100W相当
LED一体型
取付可能天井厚5-25mm

材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3電圧(V)100消費電力(W)4.5定格寿命(時間)50000埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)118光束(Lm)531明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
注意
※調光器不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70506669
2021-12-26
用途: 灯具を交換しました。
サービス業

ミニクリプトン球の灯具をLEDの灯具に交換しました。ミニクリプトンは良く切れるのと電気代節約のためLED灯具に交換しれ貰いました。暖色の灯具ですが明るさも増して快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする