※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)10個入
エスコ
六角ナット[ステンレス]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(10個)
ピッチ
0.7
厚さ(mm)
3.2
仕様
右ねじ
注文コード
70506889
品番
EA949JH-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥55
販売価格(税別)
¥
50
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・厚さ・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
並目ねじ。
仕様
右ねじ
材質
ステンレス(SUS316)
厚さ(mm)
3.2
サイズ
M4
ピッチ
0.7
関連資料:
その他資料(0.36MB)