※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)10個入
エスコ
六角ナット[ステンレス]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個(10個)
ピッチ
0.8
厚さ(mm)
4
仕様
左ねじ
注文コード
70506950
品番
EA949JH-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・厚さ・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
並目ねじ。
仕様
左ねじ
材質
ステンレス(SUS316)
厚さ(mm)
4
サイズ
M5
ピッチ
0.8
関連資料:
その他資料(0.36MB)