曜日別特売
EA949JH-14B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)10個入

EA949JH-14B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506968
EA949JH-14B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506968
EA949JH-14B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506968
EA949JH-14B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506968
EA949JH-14B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506968
EA949JH-14B 六角ナット[ステンレス] エスコ 70506968

六角ナット[ステンレス]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(10個)ピッチ1.25厚さ(mm)6.5仕様左ねじ注文コード70506968品番EA949JH-14B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥418
販売価格(税別)
380

並目ねじ。

仕様左ねじ材質ステンレス(SUS316)厚さ(mm)6.5サイズM8ピッチ1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする