曜日別特売

反射プロテクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
シルバー
内容量1パック(4個)注文コード70507178品番EA983GB-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
660

粘着式。反射光を反射して夜に目立ちます。本製品に対して側面からの光を反射するため、壁面や輪止めブロックなどへの貼り付けが効果的です。カットして単体で使用可能。コンクリートにも対応。

材質基材:アクリル 粘着剤:アクリル系長さ(mm)50幅(mm)18厚さ(mm)11シルバー質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする