ES6-25-3 銅主幹バー ホシモト 70507238

ES6-25-3 銅主幹バー ホシモト 70507238
ES6-25-3 銅主幹バー ホシモト 70507238

銅主幹バー

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法W(mm)25
寸法t(mm)6
寸法L(mm)1660
内容量1個注文コード70507238品番ES6-25-3
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。

寸法L(mm)1660寸法t(mm)6寸法W(mm)25材質銅板(Cu)質量(g)2149表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89207167
2019-12-26
用途: アース線の接続

M5タップ穴が25mm間隔で40箇所あいていますが,このうち少なくとも3箇所のタップ穴にM5ビスが入らずタップを切りなおしました。当然タップを立てた穴はニッケルメッキが剥がれてしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする