ホシモト
銅主幹バー(ニッケル・孔無し)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
寸法W(mm)
30
15
18
20
30
寸法t(mm)
8
3
5
6
8
寸法L(mm)
1250
1000
1250
1660
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70507423
品番
ESN8-30-2
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。
穴無タイプですので、自由に穴を明ける事が可能です。
材質
銅板(Cu)
質量(g)
2700
寸法L(mm)
1250
寸法t(mm)
8
表面処理
ニッケルメッキ
寸法W(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応