積水樹脂
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
30日以内出荷とは
色(本体)
メタリックグレー
メタリックブラウン
メタリックグレー
イエロー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70507597
品番
BSK-8K-M80-WW
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止。
40km/h衝突対応。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策
タイプ
ウレタン樹脂カバータイプ
高さ(mm)
800
直径(mm)
カバー:132
色(本体)
メタリックグレー
材質
カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
設置方式
コンクリート基礎設置式
反射シート
白
仕様
スワレフレックス反射ビーズ色:白
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。
※お届け先が個人宅の場合、必ず荷受けをお願いいたします。再配達は再配達料がかかりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません