エスコ
剪定シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
70507704
品番
EA911AE-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
植木の刈り込み、トラックからゴミ飛散防止ネットとして。軽くて使いやすいので持ち運びが楽です。刈込み後の片づけが早くて簡単です。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.5
質量(g)
約900
寸法(m)
1.8×2.7
網目(mm)
からみ織り(約2)