曜日別特売
09MH7580SS 地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 805mm 岩崎製作所 70507789

地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 805mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード70507789品番09MH7580SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。
マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。
マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。

材質寸法(mm)805
注意
※こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
配達日時の指定および土日祝配達はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 消火栓の開閉弁の開閉
サービス業

このキーハンドルは、以前より使用しているキーハンドルより、開閉弁(角型ボルド)にかぶせる部分の内径が広く、消火栓の開閉弁に接続するとガタツキがあり、開閉弁(角型ボルト)の角をなめてしまいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする