オオモリ
口付杓 (SUS316)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
70509093
品番
OM1073141
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高耐薬品性のSUS316シリーズです。
用途
製薬、化粧品工場で使用されています。
材質
SUS316
容量(L)
0.5
頭部径(Φmm)
120×80