曜日別特売
MR5-24W-150cm LEDテープライト マリンテック 70509225

LEDテープライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(cm)150
内容量1式注文コード70509225品番MR5-24W-150cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備

付属品取付ベース:6個型式MR5-24W質量(g)180電圧(V)DC24~28消費電力(W)約21長さ(cm)150LED標準白色LED使用数(個)90
注意
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70509207
2024-09-22
用途: 漁船

こういうサイズが欲しかった。
取付ベースの付属もありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする