株式会社GXコーポレーション
ブリリアントサイン タイプD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
質量(kg)
3.6
3.6
4.5
5.4
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70509855
品番
GBR-D-600-S
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ダイヤモンドカットをイメージした多面体と直線のデザイン。
景観を損なわないハイグレードプラスチックサインです。
用途
商業施設やマンションの外構に
材質
ポリエチレン樹脂、アルミレール、亜鉛メッキ
質量(kg)
3.6
色
シルバー
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
680×300×218
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※サイン本体の移動の際、引きずり等は破損の原因となります。
※面板は別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません