株式会社GXコーポレーション
ロードポップサイン本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
イエロー
イエロー
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70509943
品番
G-5020-Y
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
本体のみ。
人目を引くポップで定番なデザイン。
30年以上のロングセールプラスチックサインです。
表示面板は別途お買い求めください。
材質
ポリエチレン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×1100×380
質量(kg)
4
色
イエロー
取付方式
スタンド式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※サイン本体の移動の際、引きずり等は破損の原因となります。
※面板は別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません