曜日別特売
SRS-8 スーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板 株式会社GXコーポレーション 70510239

 

SRS-8 スーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板 株式会社GXコーポレーション 70510239
SRS-8 スーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板 株式会社GXコーポレーション 70510239
SRS-8 スーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板 株式会社GXコーポレーション 70510239

スーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容駐車禁止
内容量1枚注文コード70510239品番SRS-8
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

下面板のみ。
大型で人目を引くプラスチックサイン。
RV車からも良く見える大型サイン。
通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。
本体は別途お買い求めください。

材質PET、樹脂幅(mm)351厚さ(mm)1.5高さ(mm)221表示内容駐車禁止
注意
※本体は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする