株式会社GXコーポレーション
マルチクリッピングサイン用レギュラー面板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
表示内容
駐車禁止
左矢印
駐車禁止
駐輪禁止
禁煙
右矢印
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70510503
品番
MC-2
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
面板のみ。
様々な場所に置けるコンパクトサイズ。
狭いスペースに最適。
本体は別途お買い求めください。
材質
PET、樹脂
幅(mm)
219
厚さ(mm)
1.5
高さ(mm)
664
表示内容
駐車禁止