株式会社GXコーポレーション
スーパーカーブミラーサイン本体
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
グレー
イエロー
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70510589
品番
G-5061-G
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
本体のみ。見通しの悪い場所におすすめ。
移動可能な大型カーブミラーサイン。
RV車からも良く見える大型サインです。
面板は別途お買い求めください。
材質
ポリエチレン樹脂、ミラー、アクリル
質量(kg)
5
色
グレー
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×1400×445
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※サイン本体の移動の際、引きずり等は破損の原因となります。
※面板は別売りです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません