曜日別特売
INS-60K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511298

 

INS-60K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511298
INS-60K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511298
INS-60K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511298
INS-60K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511298
INS-60K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511298
INS-60K H ステンレスキーパー ピーコック魔法瓶工業 70511298

ステンレスキーパー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台(6.1L×1台)
内容量1台(6.1L×1台)注文コード70511298品番INS-60K H
参考基準価格(税別)¥9,140販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
容量(L)6.1本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×28.8×27.5 (脚を折りたたんだ状態 脚を立てるとが約5.5高くなります)アズワン品番64-9332-20保温効力(℃)70以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70511298
2024-02-09
用途: 作業中ののどの渇きに
黒田鋼業株式会社鉱業

商品の背丈が低くて良いと思います。水の出口がもう少し低ければもっと良い。

1が参考にしています
対象商品 : 70511298
2024-07-01
用途: 現場作業員用
サービス業

ステンレス製をと思い購入。値段がもう少し安いといいですが。

対象商品 : 70511307
2023-05-26
用途: 夏のイベントで使用
一般社団法人飯南町観光協会サービス業

夏に開催のイベントで使用するため購入しました。頑丈で持ち運びに便利でした。使用後の掃除も簡単で助かります。

対象商品 : 70511316
2022-08-14
用途: 家庭用です
その他業種

調理時に水道水ではなく、浄水した水を貯めておくために購入しました。
野菜や料理に大量に使うためです。
(シンクの蛇口には、どのメーカーの浄水器も直接取り付けが出来なかったので)
洗いやすいし、とても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする