AA9510-R アーチライト ジェピコ 70511343

 

AA9510-R アーチライト ジェピコ 70511343
AA9510-R アーチライト ジェピコ 70511343
AA9510-R アーチライト ジェピコ 70511343

アーチライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70511343
品番
AA9510-R
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

突入電流対策の保護回路内蔵

消費電力(W)
12
色
レッド
定格電圧(V)
DC10~80
保護等級
IP67
光束(Lm)
220
動作温度範囲(℃)
-40~65
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする