819-76 ユニピタ 粘着表示ステッカー(置場表示) ユニット 70511395

ユニピタ 粘着表示ステッカー(置場表示)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(4枚)注文コード70511395品番819-76
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

床面に貼るだけで簡単に区画分けが出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。

用途パレット置場などの区画分けにトラスコ品番243-1782材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.16取付粘着シール質量(g)10縦(mm)120横(mm)120表示内容L型ライン幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする