曜日別特売
848-004 ユニピタ 粘着シール腕章 ユニット 70512183

ユニピタ 粘着シール腕章

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
表示内容工事責任者
内容量1枚注文コード70512183品番848-004
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

作業着に直接貼れるシールタイプの腕章です。
作業着に貼ったまま手洗いも可能です。
止め具を使用しないので、服を傷めにくいです。
通常の腕章・胸章に比べ着用時の違和感がありません。
布地や粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。

用途
役割表示、安全啓蒙活動に
トラスコ品番256-3972材質ポリオレフィン取付粘着シール質量(g)4縦(mm)70横(mm)165表示内容工事責任者
注意
※ユニピタ腕章を付けた状態での作業着手洗いは可能ですが、強い力でもみ洗いしたり、洗濯機を使用した場合は、ユニピタ腕章は作業着から剥がれます。

商品説明動画

ユニピタ腕章
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする