質量(kg)3.54容量スイッチング:24.8G電源(V)AC100~240ポート数16接続方式10/100/1000 Base-Tx 2、1000 Base-X x 2、10/100 Base-T(POE +1#) x 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×263×44.5転送レートパケット:8.33Mpps保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、 IEEE802.3at供給電源PoE:各電源30W以下、総合250W以下動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)10~90