DHI-ASI7213Y-V3 額測温 顔認識アクセスコントローラ Dahua(ダーファ・テクノロジー) 70512829

額測温 顔認識アクセスコントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード70512829品番DHI-ASI7213Y-V3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

7インチLCEディスプレイ、解像度 1024x600
2メガピクセルCMOSセンサー
自動調光でモニターの明るさを調整
ユーザー50000名、顔画像50000枚、カード50000枚、パスワード50、000件、管理者50名、レコード100000件
顔認識/カード/リモート/パスワード、これらの組み合わせによる解錠対応
顔検出枠表示あり。同時に撮影された場合最大のサイズの顔を認識します
人物の身長:0.9m~2.4m(レンズの高さ1.4mの場合)
顔認証アルゴリズムにより、人間の顔の360箇所以上の特徴点を認識可能
顔認証速度:0.35秒/人
生体検知
バックライトとヘッドライトによる正確な識別
様々な解錠状態表示モードによりユーザーのプライバシーを保護
温度監視無効/有効切り替え対応
マスク検出、マスク未着用警報対応

仕様SDK及びAPI:SDKに対応、WDR:120dB、音声プロンプト:対応材質PC+ABS寸法(mm)336.9×130.1×40.5容量【ユーザー数】50、000、【顔画像数】50、000、【カード数】50、000、【パスワード数】50、000、【レコード数】100、000電源(V)12/1A DC消費電力(W)12未満精度顔認証:99.5%表示画面:7インチLCD温度測定範囲(℃)30~45機能【解錠モード】カード/リモート/パスワード/顔認証、単一あるいはこれらの組み合わせによる解錠、測温モードと顔認証による解錠、【カード読み取り形式】ICカード、【時間指定】128、【休日時間指定 128、【ファーストカード解錠 対応、【リモート検証】対応、【外付けカードリーダー】1:RS-485、1:Wiegand、【マルチカード認証】対応、【リアルタイム監視】対応、【Web設定】対応、【顔認証距離】人物の身長:0.9m-2.4m、【顔認証スピード】0.35秒ランプ【状態表示】1個 (赤:エラー、緑:正常、青:動作中)読取距離:5cm解像度1024(V)×600(H)測定誤差±0.5℃検出距離(m)0.3~2.0互換性ONVIF、 CGIプロセッサー内蔵プロセッサプロトコル(インターネット)IPv4、 RTSP、 RTP、 TCP、 UDP、 P2P、OSDP:対応各種認証CE/FCC補正機能光:自動白色ライト、自動IRライト供給電源付属ポート【RS-485】1、【RS-485 1、【Wiegand】入出力x1、【USB】USB2.0 x1、【ネットワーク】100Mbps ネットワークポート x1、【アラーム入力】2(スイッチ数)、【アラーム出力】2(リレー)、【アラーム連携】対応、【終了ボタン】1、【ドア状態検出】1、【ロック制御】1画面仕様容量式タッチスクリーン動作湿度(%RH)0~90(結露なし)アラーム【アンチパスバック】対応、【改ざん】対応、【脅迫】対応、【ドアセンサータイムアウト】対応、【侵入】対応、【不正カード閾値超え】対応高さ(m)測温:1.35~1.85(測温距離50cmの場合)、1.20~2.10(測温距離120cmの場合)動作温度範囲(℃)温度監視無効モード:-10~55、温度監視有効モード:15~30カメラ仕様1/2.8" 2MP CMOS 高解像度 WDR デュアルカメラ測定距離(m)0.3~1.8総質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする