曜日別特売
TIT-25LY アタッチメント付連結チタニウムベルトループ(焼付タイプ) TIT-25LY ニックス(KNICKS) 70513985

TIT-25LY アタッチメント付連結チタニウムベルトループ(焼付タイプ) TIT-25LY ニックス(KNICKS) 70513985
TIT-25LY アタッチメント付連結チタニウムベルトループ(焼付タイプ) TIT-25LY ニックス(KNICKS) 70513985

アタッチメント付連結チタニウムベルトループ(焼付タイプ) TIT-25LY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード70513985品番TIT-25LY
参考基準価格(税別)¥29,660販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
寸法(mm)97×65パイプ外径(Φmm)10
注意
※焼付けタイプ関しては、手作業の為製品によって焼付色が異なります。
※磨き研磨にて多少傷が付く場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする