曜日別特売
SUS-15G 連結SUS1.5mmベルトループ【ゴールド】 SUS-15 ニックス(KNICKS) 70516049

連結SUS1.5mmベルトループ【ゴールド】 SUS-15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード70516049品番SUS-15G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,180
寸法(mm)85×62タイプ焼付けタイプ(金メッキ)パイプ外径(Φmm)10
注意
※磨き研磨にて多少傷が付く場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70516049SUS-15G50127344SUS15-GSUS-15G 連結SUSベルトループ(ゴールド) ニックス(KNICKS) 50127344連結SUSベルトループ(ゴールド)ニックス(KNICKS)1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする