078574 ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティ 70516749

 

078574 ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティ 70516749
078574 ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティ 70516749
078574 ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティ 70516749
078574 ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティ 70516749
078574 ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティ 70516749
078574 ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティ 70516749
078574 ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティ 70516749
078574 ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティ 70516749
078574 ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用 サインシティ 70516749

ALUMIUM SERIES 02 LEAN マットシルバー 屋内用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ全紙
全紙
A1
A2
A3
A3ノビ
A4
B1
B2
B3
B4
インチ
八切
太子
四切
大衣
半切
三三
小全紙
大判
MO判
150角
200角
250角
300角
350角
400角
450角
500角
600角
700角
800角
900角
400×200
500×250
600×300
700×350
900×450
602×502
702×502
802×602
917×612
A0
A5
B5
内容量1台注文コード70516749品番078574
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

2019年グッドデザイン賞受賞。
額縁の側面部分が10度、斜めになっているアルミ額です。この傾斜により、床に置くと自然に背面に傾き、安定して壁に立てかけられます。
内側は作品に向かって緩やかなカーブを描き、柔らかく豊かな印象を生んでいます。
表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。
また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。

用途写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品を添えることができます。店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーの方に。材質アルミ、アクリル、厚紙質量(kg)5マットシルバーサイズ全紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)552×734×36フレーム幅(mm)10適合寸法(mm)W727×H545適合厚さ(mm)(作品)5まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする