曜日別特売
- 2989.jp+ 庭箒(アレン) CONDOR(山崎産業) 70522436

2989.jp+ 庭箒(アレン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
全長(mm)810
幅(mm)230
内容量1本注文コード70522436品番-
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

Pタイル等平滑な床用。しなやかな天然素材。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×25×810材質キャップ:ポリプロピレン、ハンドル(柄):スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、ジョイント:ポリアセタール、甲:ポリプロピレン、毛:アレン幅(mm)230全長(mm)810サイズS質量(g)245繰り返し・詰め替え対応
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする