CONDOR(山崎産業)
Daily Clean ホームダスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
70522698
品番
-
参考基準価格(税別)
¥328
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
床面にピッタリフィット。小さなゴミも逃さず取れる。
材質
本体:ポリプロピレン
サイズ
M
質量(g)
110
繰り返し・詰め替え
対応