曜日別特売
- バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付 CONDOR(山崎産業) 70522926

- バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付 CONDOR(山崎産業) 70522926
- バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付 CONDOR(山崎産業) 70522926
- バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付 CONDOR(山崎産業) 70522926

バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード70522926品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥648販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

石けんカスや黒ずみ汚れに!

材質毛:ポリプロピレン(抗菌加工)、ケース:エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂ブルー質量(g)62適合用途水回り(陶器洗面台)掃除繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

バスボンくん洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70522917
2024-08-09
用途: 掃除
コンフォームウチダ株式会社建設業・工事業

洗面台に設置しておけば、誰もが気軽に掃除できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする