CONDOR(山崎産業)
バスボンくん 洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
グリーン
ピンク
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70522935
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥648
石けんカスや黒ずみ汚れに!
材質
毛:ポリプロピレン(抗菌加工)、ケース:エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂
色
グリーン
質量(g)
62
適合用途
水回り(陶器洗面台)掃除
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
バスボンくん洗面台スッキリポンポン抗菌ケース付
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70522935
-
06654448
-
バスボンくん抗菌 洗面台スッキリ ポンポン持ち手付 ホワイト
CONDOR(山崎産業)
1個
¥
499
税込
¥
549
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)