曜日別特売
CH-63W テレビ取付金具(~55V型) HAMILeX(ハミレックス) 70523312

CH-63W テレビ取付金具(~55V型) HAMILeX(ハミレックス) 70523312
CH-63W テレビ取付金具(~55V型) HAMILeX(ハミレックス) 70523312
CH-63W テレビ取付金具(~55V型) HAMILeX(ハミレックス) 70523312
CH-63W テレビ取付金具(~55V型) HAMILeX(ハミレックス) 70523312

テレビ取付金具(~55V型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード70523312品番CH-63W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。

ホワイト質量(kg)約6.5セット内容組立ねじ×2、平ワッシャー×4、スプリングワッシャー×2、六角ナット×2耐荷重(kg)40対応インチサイズ~70V型
関連資料:(0.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする