曜日別特売
MH-451B 【角度固定タイプ】~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス) 70523696

MH-451B 【角度固定タイプ】~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス) 70523696
MH-451B 【角度固定タイプ】~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス) 70523696
MH-451B 【角度固定タイプ】~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具 HAMILeX(ハミレックス) 70523696

【角度固定タイプ】~43V型対応 薄型テレビ壁掛金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード70523696品番MH-451B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
耐荷重(kg)50付属品テレビ取付ねじセット質量(kg)約2ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×66×202対応インチサイズ~50V型
関連資料:(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※壁面の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。
※壁面への取付用ネジは同梱されていません。
※壁面への取付けは取付工事専門業者にご依頼ください。
※工事現場への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする