HAMILeX(ハミレックス)
【中型用】ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
70524125
品番
PH-915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ディスプレイ取付ねじセット
質量(kg)
約44
色
シルバー/ブラック
ピッチ(mm)
80(3段階)
耐荷重(kg)
110(取付ディスプレイ80以下)、機器収納部:10以下
対応
~55V型
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(機器収納部)590×490×110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
780×660/835×1679
角度調整範囲
前方5度・12度、後方7度・14度
対応インチサイズ
~60V型
関連資料:
(0.26MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
※メーカーサイトにて取付確認済の推奨テレビ/ディスプレイをご確認いただけます。
※工事現場への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません