ヤマトエンジニアリング
サブパーツ(オネジ) R1/4オネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70525446
品番
MR-2M-M
参考基準価格(税別)
¥224
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。
一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
材質(本体)
真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体
空気
最大使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
855-8573
形状
1/4”オネジ
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ構造
片路開閉型
ねじ径
R1/4
材質(シール)
ニトリルゴム(NBR)
耐圧力(MPa)
1.5
分岐数
1~n分岐(ロータリー式)
注意
※画像はイメージ画像です。