TAC12.5x8.5-10 カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリング 70526155

カプラー付PVCエアーホース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)8.5
長さ(m)10
外径(Φmm)12.5
内容量1巻注文コード70526155品番TAC12.5x8.5-10
参考基準価格(税別)¥6,102販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。

長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5カップリングBLY23-SN(ソケット)・BLY23-PN(プラグ)材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: バイクの空気入れやエアーブロー用に。

20mぐらいのエアーホースは、ありますが、出し入れが、面倒なので、手軽に使える5Mタイプを購入、出し入れが、はやく、使い勝手がよくなりました、
これにより、エアーコンプレッサーも有効活用が、出来るようになりました。

対象商品 : 70526155
2024-06-30
用途: タイヤ交換
株式会社オフィスTM自動車・二輪車・自転車関連業

コンプレッサーからタイヤチェンジャーへの供給や空気入れ 取り回しがよくソフトで作業は遜色なく使用できています

対象商品 : 70526112
2022-03-19
用途: 家具用のドリームサンダーに使用
オブリ

今まで使った中で一番柔らかく、とても使いやすい。経年変化で変わってくるのか?暫く使ってみます。

対象商品 : 70526112
2021-08-26
用途: 研磨作業
建設業・工事業

ちょっと柔らかすぎるかもしれないけど、潰れないので、良いかな。

1が参考にしています
対象商品 : 70526112
2020-11-27
用途: エアー充填用
不動産業

内径6.5×外径10ミリのエアーホースカプラー付きでこの価格安いです

1が参考にしています
対象商品 : 70526112
2019-07-28
用途: 自動車整備

ウレタンホースに比べ格段に柔らかい。まるで圧がかかってないかのようである。巻き癖もでにくく取り回しのストレスも少ない。これで耐圧1.5Mpaなのだから不思議だ。今後油の付着や踏み付けなどのダメージがどれほど出るのか、耐久性もあわせ持っているとありがたい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする