ヤマトエンジニアリング
エアーダスター プラグ仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ノズル長(mm)
500
23
100
300
500
ノズル口径(Φmm)
2
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70526487
品番
YD-10HC-5
参考基準価格(税別)
¥3,964
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
エアーブロー・ダスター作業に。
ノズル長(mm)
500
ノズル口径(Φmm)
2
取付
(ノズル)G1/8
質量(g)
275
タイプ
ロングノズル
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気