曜日別特売
YD-RBG ラバーダスターガン ペンシル型 ヤマトエンジニアリング 70526566

ラバーダスターガン ペンシル型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)95
内容量1巻注文コード70526566品番YD-RBG
参考基準価格(税別)¥929販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。
ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。

口径(Φmm)2仕様G1/4オネジ仕様全長(mm)95取付(空気取付口)G1/4質量(g)53タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70526566
2021-04-10
用途: 洗浄後の水切り
個人のお客様

安いので買ってみたが、すぐにゴムが割れてしまい耐久性が無い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする